カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(100)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 理研製鋼(15)
  • シグマ光機(14)
  • TRUSCO(13)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • SAMTEC(11)
  • エスコ(10)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 三菱マテリアル(10)
  • VISHAY(10)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • タンガロイ(6)
  • 川西水道機器(6)
  • CKD(5)
  • オグラ(4)
  • イスカル(3)
  • コクゴ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-2.5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
6,690税込7,359
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
8,798税込9,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SDParkerTAIYO
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RSD25NParkerTAIYO
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N5ParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)5内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10ParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15ParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N45ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N20ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
空気圧シリンダ ParkerTAIYO空気圧シリンダParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションありシリーズ10S-1RスイッチZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)作動方式複動・片ロッド形スイッチ数2シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじめねじ