カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • DXアンテナ(9)
  • NEC(17)
  • NewHikari(16)
  • SK11(34)
  • SONY(ソニー)(17)
  • THK(12)
  • TRUSCO(14)
  • コクヨ(12)
  • ナベヤ(12)
  • ホームテイスト(49)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ユーエイキャスター(16)
  • リンナイ(12)
  • 三協リール(14)
  • 光興業(42)
  • 日東工器(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-s」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • ステップハイロータ SHシリーズ ParkerTAIYO

    ステップハイロータ SHシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷から82日以内出荷
    2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)

    ParkerTAIYO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
  • SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYO

    SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)

    ParkerTAIYO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    47日以内出荷
    接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)