カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 東芝ライテック(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ゼブラ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • シンワ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ノボル電機(1)
  • マルエヌ(1)
  • trad(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-58」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LDParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)耐圧力(MPa)20種類汎用形構造複動形片ロッド機種標準形材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)クッションクッションなしポートRCねじ呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法SB(mm)6.6寸法W(mm)8耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法EH(mm)46寸法FP(mm)33.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)73寸法LL(mm)43寸法LH(mm)24±0.15寸法MM(mm)Φ12寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58寸法ZB(mm)81種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ