「放射収支計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロガー機能付きのポータブル照度計です。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)160(電池を含む)
保護等級IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38
測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池1.5V単3乾電池×3個
ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
保管温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥149,800
税込¥164,780
42日以内出荷
クラス2を取得した、ポータブル全天日射計
太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様【測定放射範囲】0~2000W/m2【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分
セット内容本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース
質量(kg)0.45
電源1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA)
外寸法(mm)245(L)×100(W)×50(H)
関連キーワード