ポータブルの照度計です。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)470(電池を含む)
保護等級IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)
測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池1.5V単3乾電池×4個
ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
インターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間
データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ
保管温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用)
寸法(mm)140×88×38
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×3(付属)
保護等級IP67
機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ
動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
1個(1個)
¥82,980
税込¥91,278
31日以内出荷
ロガー機能付きのポータブル照度計です。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)160(電池を含む)
保護等級IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38
測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池1.5V単3乾電池×3個
ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
保管温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥149,800
税込¥164,780
42日以内出荷
関連キーワード