カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • testo(テストー)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • エスコ(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • ケニス(1)
  • ROTRONIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶対湿度計」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度 センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度センセカ(旧デルタオーム)
249,800税込274,780
1台
47日以内出荷
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
温湿度トランスミッタ センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタセンセカ(旧デルタオーム)
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら