HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途室内の温度測定、制御等
外形寸法(mm)Φ26×225
測定項目温度
最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)
温度測定範囲(℃)-40~80
精度(℃)±0.3
出力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10~30V
動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード