細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1
設置方式全没
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀
目盛(℃)1
設置方式全没
検査成績書付き
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-48
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書付き
1個
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-49
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書一般校正
1個
¥81,980
税込¥90,178
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-50
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書JCSS校正
1個
¥92,980
税込¥102,278
22日以内出荷
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)300
目盛(℃)0.5
設置方式全没
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300
設置方式全没
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600
温度範囲(℃)-20~100
最小目盛(℃)0.1
アズワン品番68-1413-10
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
関連キーワード