6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球専用無害緑液温度計。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント: アズワン品番64-5230-02 校正証明書JCSS校正
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付 アズワン品番64-5229-92 校正証明書JCSS校正
1個
46,980 税込51,678
15日以内出荷

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付 アズワン品番64-5229-94 校正証明書JCSS校正
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付 アズワン品番64-5229-98 校正証明書JCSS校正
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付 アズワン品番64-5229-96 校正証明書JCSS校正
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷

黒球専用高精度デジタル温度計。出荷前検査合格証付。高精度。防水機能(IP65)。最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)。大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5m。マグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント: アズワン品番64-5230-03 校正証明書JCSS校正
1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷