カテゴリ

  • 測定用品(37)
  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • testo(テストー)(141)
  • 佐藤計量器製作所(127)
  • アズワン(57)
  • azbil(旧:山武)(56)
  • シンワ測定(51)
  • マザーツール(49)
  • カスタム(32)
  • 安立計器(31)
  • T&D(ティアンドデイ)(30)
  • 日本計量器工業(29)
  • A&D(23)
  • 熱研(23)
  • CHINO(チノー)(13)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • 横河計測(6)
  • 東亜計器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書 温度計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
379税込417
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛アズワン品番65-8998-46
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
379税込417
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛アズワン品番65-8998-45
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
959税込1,055
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没アズワン品番65-3748-81
黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-03校正証明書JCSS校正
黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
黒球専用無害緑液温度計JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-02校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-98校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-96校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-94校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-92校正証明書JCSS校正
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300校正証明書JCSS校正
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300校正証明書一般校正
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
54,980税込60,478
1本
21日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ安藤計器製工所
53,980税込59,378
1本
21日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
45,980税込50,578
1本
16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
30,980税込34,078
1本
16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340校正証明書一般校正
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ安藤計器製工所
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-01シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-01シリーズ安藤計器製工所
50,980税込56,078
1本
16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
37,980税込41,778
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1本
31日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ安藤計器製工所
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ安藤計器製工所
38,980税込42,878
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340校正証明書一般校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
18,980税込20,878
1本
16日以内出荷
検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ安藤計器製工所
38,980税込42,878
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
当日出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340直径(Φmm)5~6目盛(℃)0.1
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
77,980税込85,778
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400直径(Φmm)9目盛(℃)0.1校正証明書付き
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
検査成績書付き。 60mm浸没線付。
全長(mm)300径(Φmm)6浸没線(mm)60目盛(℃)0.2設置方式浸没60mm校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-51防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1個
22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-52防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
92,980税込102,278
1個
22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-50特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書JCSS校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら