カテゴリ

  • 測定用品(59)
絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • モノタロウ(1)
  • 日本計量器工業(36)
  • 東亜計器(25)
  • 三商(20)
  • 佐藤計量器製作所(16)
  • アズワン(10)
  • エスコ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • エンペックス気象計(5)
  • クレセル(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ヤマト科学(3)
  • ケニス(3)
  • シンワ測定(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 高森コーキ(1)
  • フロン工業(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒状温度計 100」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
379税込417
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛アズワン品番65-8998-45
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
37,980税込41,778
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所
46,980税込51,678
1本
31日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ安藤計器製工所
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ安藤計器製工所
50,980税込56,078
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ安藤計器製工所
43,980税込48,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600浸没線(mm)300
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ※全長150mm以上のものになります。
全長(mm)180
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ安藤計器製工所
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
足長精密棒状温度計 全長600mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 全長600mm安藤計器製工所
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)600
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2100mm 白 1-53シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2100mm 白 1-53シリーズ安藤計器製工所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)2100浸没線(mm)400目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1800mm 白 1-51シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1800mm 白 1-51シリーズ安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1800目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ安藤計器製工所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)2100目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1000浸没線(mm)400目盛(℃)1設置方式浸没:400mm
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600目盛(℃)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら