24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600 温度範囲(℃)-20~100 最小目盛(℃)0.1 アズワン品番68-1413-10
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340 直径(Φmm)5~6 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-51 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 直径(Φmm)9 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
43,980 税込48,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300 設置方式全没
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-52 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-53 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書JCSS校正
1個
40,980 税込45,078
22日以内出荷

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネート サイズΦ5.5×340mm 質量(g)22 目盛0.1℃
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム 温度範囲(℃)150~200 温度測定範囲(℃)+150~200 校正証明書付き
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 サイズΦ9×400mm 質量(g)24 目盛0.1℃
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-48 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-50 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書JCSS校正
1個
92,980 税込102,278
22日以内出荷

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
1,580 税込1,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)