JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃
付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50~280
コード長さ(m)約1
精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280
精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)
使用環境温度(℃)-10~60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-53
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書JCSS校正
1個
¥40,980
税込¥45,078
22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340
校正証明書JCSS校正
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
黒球専用高精度デジタル温度計。出荷前検査合格証付。高精度。防水機能(IP65)。最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)。大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5m。マグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:
アズワン品番64-5230-03
校正証明書JCSS校正
1個
¥25,980
税込¥28,578
22日以内出荷
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)300
温度範囲(℃)0~100
温度測定範囲(℃)0~100
目盛(℃)1
設置方式全没
アズワン品番64-0705-12
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99~400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9~850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-50
誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)
校正証明書JCSS校正
1個
¥92,980
税込¥102,278
22日以内出荷
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
浸没線(mm)300
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600
目盛(℃)1
一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没
アズワン品番65-3748-81
1本
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
アズワン品番65-8998-46
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
アズワン品番65-8998-45
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400
校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)340
校正証明書JCSS校正
黒球専用無害緑液温度計。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント:
アズワン品番64-5230-02
校正証明書JCSS校正
1個
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付
アズワン品番64-5229-92
校正証明書JCSS校正
1個
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付
アズワン品番64-5229-94
校正証明書JCSS校正
1個
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付
アズワン品番64-5229-98
校正証明書JCSS校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付
アズワン品番64-5229-96
校正証明書JCSS校正
1個
¥44,980
税込¥49,478
16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正
目盛0.001
全長(mm)300
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400
校正証明書JCSS校正
関連キーワード