壁掛用 オーガスト乾湿計安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ安藤計器製工所
小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-01シリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 検査成績書付 1-01シリーズ安藤計器製工所
土壌用密度計 ボイコース安藤計器製工所
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005安藤計器製工所