173件中 161~173件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安藤計器製工所10度間標準しょ糖計
純しょ糖の水溶液中の純しょ糖(質量百分率)を計測します。 ブリックス計(ブリックス度)と呼ぶこともあります。
目盛0.1 全長(mm)300
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安藤計器製工所軽ボーメ計
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01) 全長(mm)260 仕様軽ボーメ度:10~72(1/1) アズワン品番63-1461-42
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安藤計器製工所牛乳計 15~40 1
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 全長(mm)240 比重15~40 アズワン品番63-1461-24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200 分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃) サンプリング15秒 防水性保護クラス IP65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29) センサー先トガリ105mm ケーブル長(m)約1.5 質量(g)89(製品のみ) 使用環境0~43℃、80%rh以下 電源リチウム電池 CR2032×1 アズワン品番64-5230-01
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース アズワン品番64-5229-95
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25 目盛1 アズワン品番63-1461-78
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

安藤計器製工所10本組酒精計
15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
目盛0.1 全長(mm)300
1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
目盛0.0002g/cm3 全長(mm)360
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)