特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth対応 イヤホンマイク アルインコBluetooth対応 イヤホンマイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
カールコードイヤホン アルインコカールコードイヤホンアルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 (DJ-X2/X7等、Φ2.5mmのプラグを使う製品にはお使いになれません。) コード長約45cm、カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
対応機種Φ3.5mmのイヤホンプラグを採用するメーカー製トランシーバー(2ピンプラグ式の大きい方のジャックに対応)、レシーバーRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
【レンタル】 無線ガイドシステム (セット品:無線機、受信機用イヤホン、送信機用マイク、単3乾電池) 【送信機1台 受信機20台 アルインコ【レンタル】 無線ガイドシステム (セット品:無線機、受信機用イヤホン、送信機用マイク、単3乾電池) 【送信機1台 受信機20台アルインコ
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク材質ポリカーボネート質量(g)42(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6アンテナサイズ(mm)28出力(mW)10/1通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど関連資料(1.17MB)通話方式交互サービス分類レンタル
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA付属品UX1615S
連結用ACアダプター アルインコ連結用ACアダプターアルインコ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
ショルダーベルトクリップ アルインコショルダーベルトクリップアルインコ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
ベルトクリップ アルインコベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコデジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)100
DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコDJ-DP10用ロングアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)220
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
6,898税込7,588
1個
欠品中
適合機種DJ-DP10
レピーターケーブル アルインコレピーターケーブルアルインコ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
用途DJ-R200DLまたはDJ-R200DSを2台をペアにして接続すれば同時通話中継器として使えます。
ハンズフリー 小型拡声器 アルインコハンズフリー 小型拡声器アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
シングル充電器スタンド アルインコシングル充電器スタンドアルインコ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
振動ボディケア ボディローラー アルインコ振動ボディケア ボディローラーアルインコ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162連続使用時間(分)15アズワン品番64-5289-04
アルミパレット PLT型 アルインコアルミパレット PLT型アルインコ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。幅(mm)485.5高さ(mm)140間口(mm)1100枚数(デッキ数)7枚中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100外寸法・奥行(mm)1100
アルミパレット PLT型幅木 アルインコアルミパレット PLT型幅木アルインコ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
荷崩れ防止用の幅木です。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111P高さ(mm)120品名幅木
アルミパレット PLT型ブラケット アルインコアルミパレット PLT型ブラケットアルインコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
単管を差し込むためのブラケットです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111Pトラスコ品番115-1071質量(kg)0.5品名単管差し込み用ブラケット
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
ベルトクリップ EBC-43 アルインコベルトクリップ EBC-43アルインコ
699税込769
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。 DJ-M10の標準付属品はループ式のEBC-50ですが、このクリップも使えます。
対応機種DJ-R200Dシリーズ、DJ-P300
ベルトクリップ EBC-21 アルインコベルトクリップ EBC-21アルインコ
339税込373
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-R100D/DJ-P23/P24/P25/P35D、DJ-S12/S42
ソフトケース ESC-62 アルインコソフトケース ESC-62アルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
ハードケース ESC-53 アルインコハードケース ESC-53アルインコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
ソフトケース ESC-51 アルインコソフトケース ESC-51アルインコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43Aアルインコ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D アルインコMax 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831Dアルインコ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。 使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。 スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。 安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。 過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。 入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。 ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。 イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。 ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)
質量(kg)約2.1出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続30外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)ヒューズ30A最大負荷電流(A)陸軍端子1系統:30シガーライターソケット1系統:10プッシュターミナル2系統:5メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M アルインコMax 40A DCDCコンバーター DT-840Mアルインコ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2
アルミテラス柱 アルインコアルミテラス柱アルインコ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。仕様波板用材質S6063S B1アルマイト幅(mm)60厚さ(mm)1.3質量(kg)2.4高さ(mm)60長さ(m)3
アルミモールJ型ジョイナー アルインコアルミモールJ型ジョイナーアルインコ
359税込395
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)11高さ(mm)4
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ
30,980税込34,078
1枚
翌々日出荷
仕様45度千鳥フチナシ質量(kg)7.2
アルミテラス柱 アルインコアルミテラス柱アルインコ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。幅(mm)60材質アルミ 表面処理B1アルマイト厚さ(mm)1.2質量(kg)2.3長さ(m)3
アルミ母屋材 アルインコアルミ母屋材アルインコ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。長さ(mm)4000材質アルミ 表面処理B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)1.1質量(kg)1.2高さ(mm)30
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコアルミ支柱 角 ビスホール付アルインコ
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
イヤホン EME-60 アルインコイヤホン EME-60アルインコ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
無線機側のジャックに挿して使うねじ込み式プラグのイヤホンです(写真)。左右どちらの耳にも掛けられます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KBコード長さ(cm)約80
連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ連結充電専用ACアダプター EDC-287アルインコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
シングル連結充電スタンド EDC-299R アルインコシングル連結充電スタンド EDC-299Rアルインコ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 付属品のUSB充電器とケーブルでシングル充電スタンドとして、または2個連結してツインチャージャーとして使えます。 連結用ケーブルが付属します。
作業台(天板縞板タイプ)1段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)1段アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き アルインコ作業台 金具SUS仕様片側手すり付きアルインコ
149,800税込164,780
1台
14日以内出荷から35日以内出荷
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179