アルインコ アルインコ株式会社は提供する製品・サービスに関わる全ての人びとの満足度を高め、より高度な社会システム実現の一翼を担い、社会のよりよい発展に貢献できる企業グループを目指しております。
会社情報 会社名 アルインコ株式会社 設立 1970/07/04 所在地 〒541-0043 大阪府大阪市高麗橋4-4-9淀屋橋ダイビル
物流/保管/梱包用品/テープ (48) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) トラック用品 (2) 農業資材・園芸用品 (2) 医療・介護用品 (2) ブランド: アルインコ価格: 100,000円以上すべて解除
作業台 アルインコ (3件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(2台)
翌日出荷 から 8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
作業台 CSBC アルインコ (5件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
作業台 アルインコ 翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg) 150 幅(mm) 踏ざん:200 最大使用質量(kg) 150 天板寸法・奥行(mm) 400
折りたたみ式作業台 アルインコ (1件のレビュー) 翌日出荷 から 翌々日出荷
1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
最大使用荷重(kg) 120 踏ざん踏面幅(mm) 250 材質(本体) アルミ 仕様 組立式、折畳式 材質 アルミ 収納寸法・高さ(mm) 219
折りたたみ式リアカー アルインコ (1件のレビュー) 翌日出荷
ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番 439-0121 材質 アルミ 質量(kg) 31.0 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) 800×1200×400 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 タイヤタイプ 20インチ、ノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m) 1.34×0.37×0.77
折りたたみ式作業台(CSD-F) アルインコ 当日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途 工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
マイティステップBSM2 アルインコ 当日出荷
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途 工場・倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 43 規格 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 455-5431 材質 アルミ 段数 6 収納寸法・幅(mm) 689 収納寸法・奥行(mm) 189 収納寸法・高さ(mm) 1977 天板寸法・幅(mm) 367 天板寸法・奥行(mm) 400
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き アルインコ 15日以内出荷 から 30日以内出荷
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途 工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質 本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×600 2018年トラスコ掲載ページ 7 1179
階段はしご アルインコ (1件のレビュー) 翌日出荷
設置場所により角度を選べる両面使用型上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 330 材質 アルミ 使用角度(°) 60・70 規格 Aマーク認定品
マッサージチェア アルインコ 5日以内出荷
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品 枕 材質 合成皮革・ポリエステル・ABS 寸法(mm) 680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795 質量(kg) 約54 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65(電熱部26W) 角度(°) 最大リクライニング:148 耐荷重(kg) 約100 定格時間(分) 15 アズワン品番 7-8799-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00086000 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
階段はしご アルインコ (4件のレビュー) 翌日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 260 正面踏ざん有効幅(mm) 540 踏ざん踏面幅(mm) 150 材質 アルミ 使用角度(°) 60 規格 (社)仮設工業会非該当品 収納長(m) 2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 671×253×2256
2連はしご MD-D アルインコ 翌日出荷
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 331 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75 仕様 接合方法:バルジ加工、リベット方式 踏ざん踏面幅(mm) (下はしご)21.5/(上はしご)42
スーパーラダー アルインコ 8日以内出荷
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 355 正面踏ざん有効幅(mm) 370 材質 アルミ 使用角度(°) 75
玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ 62日以内出荷
高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。ドレンレス冷却ユニット。ドア周り結露防止対策。移動に便利なキャスター付き。冷却装置は5年保障付(本体1年)(玄米と野菜の同時保管はできません。)(※加温機能はございません。)
電源 単相100V 冷媒 R134a 関連資料 保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ 翌日出荷
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 踏ざん踏面幅(mm) 60 仕様 折畳式 幅(mm) 踏ざん:60 方式 リベット方式 天板寸法(mm) 234×160 収納寸法・奥行(mm) 172
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 翌々日出荷 から 8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg) 160 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 300 踏ざん踏面幅(mm) 60 仕様 折畳式 幅(mm) 踏ざん:65 方式 溶接方式 天板寸法(mm) 320×160 最大使用質量(kg) 160 収納寸法・奥行(mm) 180
作業台(ステンレス金具) アルインコ 8日以内出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg) 150 材質 本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg) 150 天板寸法・奥行(mm) 400
特定小電力トランシーバー アルインコ 3日以内出荷
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。
重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも!
各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm) 無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178 高さ(mm) (マイク)約533 質量(g) 2600 タイプ 車載型 種類 特定小電力 定格電圧 DC V 13.8/26.4±10% 保護等級 無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸 消費電流(mA) 送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下 電波形式 F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信 送信出力 10mW、1mW RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(3.05MB) 送受信周波数(MHz) 421/422/440(帯特定小電力無線47ch) 受信感度 -14dBu(12dBSINAD) 音声出力 2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力) 動作温度範囲(℃) -10~+50
【レンタル】 無線ガイドシステム (セット品:無線機、受信機用イヤホン、送信機用マイク、単3乾電池) 【送信機1台 受信機20台 アルインコ 6日以内出荷
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品 単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm) 28 出力(mW) 10/1 通信可能距離(m) 半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間) 送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性 【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料 (1.17MB) 通話方式 交互 サービス分類 レンタル
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き アルインコ 14日以内出荷 から 35日以内出荷
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途 工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質 本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×600 2018年トラスコ掲載ページ 7 1179
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ (1件のレビュー) 当日出荷
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途 荷物運搬、防災緊急用として トラスコ品番 759-7100 材質 アルミ合金 長さ(mm) 2380 幅(mm) 1160 質量(kg) 40 高さ(mm) 810 均等荷重(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 800 荷台寸法(幅)(mm) 1455 タイヤタイプ 24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1540×440×810
作業台 金具SUS仕様 アルインコ 8日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途 工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg) 150 材質 本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
3連梯子 アルインコ 翌日出荷
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 344 正面踏ざん有効幅(mm) 358(上、中はしご)349(下はしご) 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
専用脚立 BSA-A アルインコ (2件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg) 160 材質 アルミ合金製 踏ざん間隔(mm) 300 踏ざん踏面幅(mm) 60 仕様 折畳式 構造 折畳式 天板寸法(mm) 320×160 使用角度(°) 73
2連脚伸縮はしご MDE アルインコ (3件のレビュー) 翌日出荷
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 331 材質 アルミ合金 使用角度(°) 75 形状(構造) インサイド構造、脚伸縮構造
大型作業台 アルインコ 翌々日出荷
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途 荷役作業に。 材質 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 150
大型作業台 アルインコ 8日以内出荷
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ 幅(mm) 踏ざん:110.5 設置寸法昇降面(mm) 1300 最大使用質量(kg) 150
移動式作業台 アルインコ 8日以内出荷
折りたたみができる大型移動式作業台踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ 幅(mm) 踏ざん:105 天板寸法(mm) 500 ×526 最大使用質量(kg) 150
作業台 アルインコ 翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ 幅(mm) 踏ざん:105 段数 7 設置寸法・奥行(mm) 1902 設置寸法・幅(mm) 911 天板寸法(mm) 500×525 最大使用質量(kg) 150
伸縮式はしご スーパーラダー アルインコ 8日以内出荷
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしごコンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 仕様 縮納長(m):1.2 幅(mm) 踏ざん:50 全長(m) 7.2 最大使用質量(kg) 100
オーバーブリッジ(渡り足場) アルインコ 8日以内出荷
工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
材質 アルミ 幅(mm) 踏ざん:151 設置寸法昇降面(mm) 601 最大使用質量(kg) 200