特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリーパック アルインコリチウムイオンバッテリーパックアルインコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
作業台CSBC用 片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 片手すりセットアルインコ
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DJDPS70用充電スタンド アルインコDJDPS70用充電スタンドアルインコ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ アルインコ特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナアルインコ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
用途建機での解体作業やクレーン作業等仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付トラスコ品番856-9143セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ材質ポリカーボネート幅(mm)58ブラック高さ(mm)100奥行(mm)29電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)定格電圧(V)2.4~3アンテナサイズ(mm)165周波数帯域(MHz)421422440出力(mW)10/1(自動切替)関連資料製品カタログ(2.92MB)通信距離(m)約100
アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5アルインコ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
作業台CSBC用オプション巾木 アルインコ作業台CSBC用オプション巾木アルインコ
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 昇降段の手前側に取り付けることで、物の落下、本体側への踏み外しを防ぎます。
材質アルミ高さ(mm)100
作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセット アルインコ作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセットアルインコ
17,980税込19,778
1セット(4個)
翌日出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。トラスコ品番452-6571適合本体CSBCシリーズ
作業台 金具SUS仕様 アルインコ作業台 金具SUS仕様アルインコ
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
波板用母屋枠見切付 2.4M アルインコ波板用母屋枠見切付 2.4Mアルインコ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.76間口W×奥行D(mm)42.4×18
波板用前枠 2.4M アルインコ波板用前枠 2.4Mアルインコ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
耐震材ビタブロック 黒 アルインコ耐震材ビタブロック 黒アルインコ
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。 取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中) 自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。 縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。 取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。 シロキサン系ガスが発生しない
種別転倒防止ストッパー材質ウレタン樹脂
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
アルミ出隅3.5 アルインコアルミ出隅3.5アルインコ
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコアルミ看板枠吊下げ20x15x1.2アルインコ
809税込890
1本
当日出荷から3日以内出荷
看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)15幅(mm)20厚さ(mm)1.2シルバー
アルミ角パイプ 30x30x1.5 アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5アルインコ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 100x100x2.5 アルインコアルミ角パイプ 100x100x2.5アルインコ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー 25×3.0 アルインコアルミフラットバー 25×3.0アルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.4
FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコFM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入りアルインコ
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5166材質樹脂長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)15質量(g)6
DJ-PA20用ベルトクリップ アルインコDJ-PA20用ベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
当日出荷
ロングサイズヨガマット アルインコロングサイズヨガマットアルインコ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
9日以内出荷
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。付属品固定バンド
コンパクト台車 アルインココンパクト台車アルインコ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ハンドグリップ搭載で操作性がUP! 2輪型なので悪路でも走行ラクラク! 荷台とタイヤが連動して畳める! ハンドグリップも収納可能。
トラスコ品番835-7836質量(kg)11材質(本体)アルミ、樹脂耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:610×600×1280/収納時:595×90×1020
アルインコ製 貯蔵庫用 棚柱付棚板セット アルインコアルインコ製 貯蔵庫用 棚柱付棚板セットアルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
耐荷重(kg)60/1枚
3連梯子 アルインコ3連梯子アルインコ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
上わく付踏台 アルインコ上わく付踏台アルインコ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
収納が便利な薄型の上わく付踏台。
最大使用荷重(kg)100
室内はしごオプション アルインコ室内はしごオプションアルインコ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
LFT-26E、LFT-31E用追加手摺。
全長(mm)870アズワン品番64-8595-01
室内はしご アルインコ室内はしごアルインコ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ使用角度(°)70
アルミ製ぬれ縁 アルインコアルミ製ぬれ縁アルインコ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)12.5全長×全幅W×全高(mm)1800×450×430
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
2連はしご用電柱ベルト アルインコ2連はしご用電柱ベルトアルインコ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
適合機種2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
2連脚伸縮はしご MDE アルインコ2連脚伸縮はしご MDEアルインコ(3件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金使用角度(°)75形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ・プロ用) アルインコ足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ・プロ用)アルインコ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 軽量・コンパクト設計です。 ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)25収納寸法・奥行(mm)128収納寸法・高さ(mm)1635天板寸法・奥行(mm)600
作業台 CSF-A アルインコ作業台 CSF-Aアルインコ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金段数3天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
ロック金具(止め金具) アルインコロック金具(止め金具)アルインコ
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
適用機種:SX-D
セット内容左右各1個
ロック金具(止め金具) アルインコロック金具(止め金具)アルインコ
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
適用機種:TRN/CX3 上はしご
セット内容左右各1個
SX-93D用ロープ アルインコSX-93D用ロープアルインコ
8,298税込9,128
1本
翌日出荷
適用機種:SX-93D
ロック金具(止め金具) アルインコロック金具(止め金具)アルインコ
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
適用機種:TRN/CX3 中はしご
セット内容左右各1個