特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップチューブ/ブラック/ハード アルインコグリップチューブ/ブラック/ハードアルインコ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ブラックタイプハード
グリップチューブ/オレンジ/ミディアム アルインコグリップチューブ/オレンジ/ミディアムアルインコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
オレンジタイプミディアム
アンクルウェイト/-/2kg アルインコアンクルウェイト/-/2kgアルインコ
2,998税込3,298
1個(2kg)
5日以内出荷
アンクルウェイト/-/1kg アルインコアンクルウェイト/-/1kgアルインコ
1,998税込2,198
1個(1kg)
5日以内出荷
アンクルウェイト/-/500g アルインコアンクルウェイト/-/500gアルインコ
1,498税込1,648
1個(500g)
5日以内出荷
足サポマット キッチンマット 51×106cm アルインコ足サポマット キッチンマット 51×106cmアルインコ
7,298税込8,028
1枚
4日以内出荷
足の負担軽減に特化したカラダにやさしいキッチンマット最大圧力約30%軽減。8万回の圧縮テストで実証済みの耐久性。撥水性が高く汚れに強い。優れた遮音性。全辺安心のなだらか傾斜加工。
用途キッチンマットとして。マット 低反発 高耐久 撥水 遮音 防音 キッチン 台所 体圧分散 お手入れ簡単材質PVC質量(kg)2.6ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×106×2.2
ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085 アルインコワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085アルインコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4288材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000ブロンズツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
クッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付アルインコ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパーエアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。
用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ付属品エアーポンプ材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5
EMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モード アルインコEMSベルト アーム&レッグ 充電式 10段階強度調節 4種モードアルインコ
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート選べる4種類のモード10段階強度調節シリコーン素材の電気パッド搭載でジェルパッドなどの消耗品が不要どこでも使えるコードレス軽量で装着感を軽減
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン アームベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 腕 二の腕 トレーニング エクササイズ仕様対応サイズ(ふくらはぎ・腕)(cm):25~40付属品充電用USBコード質量(g)100消費電力(W)約5(充電時)電源DC 5V 1A(USB)充電時間約30分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×47.5×0.6定格時間10分
グリーンレーザー墨出器 アルインコグリーンレーザー墨出器アルインコ
99,980税込109,978
1組
当日出荷
出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です。電源は標準でリチウムイオン充電池2個を装備しています。盗難・火災補償付です。(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品グリーンライン用受光器、専用充電式Li-ion電池パック×2、専用USB-ACアダプター、専用シフティング台座トラスコ品番535-7915セット内容レーザー墨出器本体、受光器:SS-30G、昇降機能付クランプ:LMC-55SC、傾斜脚頭:STH70C幅(mm)105高さ(mm)94奥行(mm)80精度(mm)±1.5nm/7.5保護等級IP54光源515nm±2%縦(mm)105横(mm)80光出力(mW)1.5
ノイズレスACアダプター(USB) EDC-339 アルインコノイズレスACアダプター(USB) EDC-339アルインコ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
USBのタイプAを搭載したACアダプターです。DJ-P116Rの標準付属品です。
適合機種DJ-P116RRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P422Wアルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
テンキー付きコミュニケーション・レシーバー アルインコテンキー付きコミュニケーション・レシーバーアルインコ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信 使いやすいテンキー付きでビギナー向け アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上 接続ポートはUSB Type-C 各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単 従来のスキャンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード 使用可能時間目安:EBP-179 約12.5時間、アルカリ乾電池2本 約15時間 別途購入オプション品:カールコードイヤホンEME-26、ソフトケースESC-68
ドアプーリー アルインコドアプーリーアルインコ
1,688税込1,857
1本
5日以内出荷
ご自宅でプーリー運動が手軽に行えます。腕や肩甲骨をストレッチ!握りやすいクッション素材。軽量で手軽に使えます。
材質PP、NBR、PE質量(g)約103サイズ(cm)横106×幅5.1×高さ3.7耐荷重(kg)15
マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコマグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)アルインコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応) アルインコソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)アルインコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。
適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線登録局 アルインコデジタル簡易無線登録局アルインコ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。
用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
プチトレサイクル/-/- アルインコプチトレサイクル/-/-アルインコ
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA アルインコ5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKAアルインコ
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!
質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA アルインコBluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MAアルインコ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)76消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナミドルアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.9MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46 アルインコ市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46アルインコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。
適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
PTTスイッチカバー EDS-44 アルインコPTTスイッチカバー EDS-44アルインコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド EDC-326R アルインコ充電スタンド EDC-326Rアルインコ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
バッテリーのみでも充電可能です。
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
マイク風防 FG0898 アルインコマイク風防 FG0898アルインコ
799税込879
1個
3日以内出荷
EME-914MAのスペアパーツです。
適合機種EME-914MARoHS指令(10物質対応)対応
大型作業台 アルインコ大型作業台アルインコ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
トラック昇降タラップ アルインコトラック昇降タラップアルインコ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として。仕様●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:1914×588×200●設置高さ(mm)上フック使用:1388~1628●設置高さ(mm)下フック使用:989~1229トラスコ品番455-5511材質アルミ段数5段適合規格Aマーク、JISマーク、SGマーク収納寸法(mm)588×1914×200最大使用質量(kg)120認定取得仮設工業会
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-4128S
材質アルミ
伸縮天板付足場台用 交換用ロック アルインコ伸縮天板付足場台用 交換用ロックアルインコ
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
適用機種:VSX-RX/VSR-FX/VSK
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
適用機種:CSBC-366S
材質アルミ
大型作業台 TRS用 正面付片手すりセット アルインコ大型作業台 TRS用 正面付片手すりセットアルインコ
76,980税込84,678
1セット
8日以内出荷
適用機種:TRS1200
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150K
材質アルミ
大型作業台 TRS用 正面付片手すりセット アルインコ大型作業台 TRS用 正面付片手すりセットアルインコ
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷
適用機種:TRS1500
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150K
材質アルミ
作業台 アルインコ作業台アルインコ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数6設置寸法・奥行(mm)1707設置寸法・幅(mm)848天板寸法(mm)500×525最大使用質量(kg)150
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-6128S
材質アルミ
作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すりアルインコ
83,980税込92,378
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-100F/125F
材質アルミ
大型作業台 TRS用プロテクター アルインコ大型作業台 TRS用プロテクターアルインコ
89,980税込98,978
1セット(2個)
8日以内出荷
適用機種:TRS2000/TRS1500/TRSEB
材質合成ゴム出幅(mm)82
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
適用機種:CSBC-4106S/4126S
材質アルミ