887件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル充電器セット EDC185A アルインコ

    シングル充電器セット EDC185A

    アルインコ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    対象の無線機を1台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。
    対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応トラスコ品番854-8195
  • 連結用ACアダプター アルインコ

    連結用ACアダプター

    アルインコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
  • クリップ アルインコ

    クリップ

    アルインコ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ショルダーベルトクリップ アルインコ

    ショルダーベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • ステンレスベルトクリップ アルインコ

    ステンレスベルトクリップ

    アルインコ
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • フリーベルトクリップ アルインコ

    フリーベルトクリップ

    アルインコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DJ-P25、DJ-P35D、DJ-R100DL/S、DJ-PA20、DJ-U1、DJ-M1
  • ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコ

    ガイドシステム用 高指向性マイク

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
    適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
  • スピーカーマイク アルインコ

    スピーカーマイク

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    対応機種XEAL30D/3D
  • IP67 防水スピーカーマイク アルインコ

    IP67 防水スピーカーマイク

    アルインコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
    適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V直径(Φmm)約50(スピーカー)周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)アズワン品番64-4280-07
  • DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ショートアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)45
  • 乾電池ケース アルインコ

    乾電池ケース

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
    適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • リチウムバッテリーパック アルインコ

    リチウムバッテリーパック

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DP10
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D

    アルインコ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
    種類デジタル簡易無線登録局受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)最大出力(W)1(スピーカー)スピーカー部インピーダンス(Ω)8動作温度範囲(℃)-10~50使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)質量(g)約550(乾電池含む)
  • デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D

    アルインコ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
    種類特定小電力通信方式単信(プレストーク)付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)送信出力10mW/1mW受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)消費電力(W)5低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)質量(g)約630(乾電池含む)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数チャンネル数交互/20ch、中継/27ch変調方式F3E(FM)通信方式単信、半複信動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)定格電圧(V)DC3.7(電池専用)消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20低周波出力50mW(8Ω)受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
  • レピーターケーブル アルインコ

    レピーターケーブル

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    用途DJ-R200DLまたはDJ-R200DSを2台をペアにして接続すれば同時通話中継器として使えます。
  • マッサージチェア アルインコ

    マッサージチェア

    アルインコ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
    付属品材質合成皮革・ポリエステル・ABS寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795質量(kg)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65(電熱部26W)角度(°)最大リクライニング:148耐荷重(kg)約100定格時間(分)15アズワン品番7-8799-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000一般的名称家庭用電気マッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ハンドマッサージャー アルインコ

    ハンドマッサージャー

    アルインコ
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11材質本体/ABS電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)本体質量(kg)1.1一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番64-5288-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ワイヤレス・スピーカーマイク アルインコ

    ワイヤレス・スピーカーマイク

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    専用Bluetoothスピーカーマイクです。
    トラスコ品番243-9439適合機種DJDPS71/DJDPX2セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ質量(g)138
  • デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2 アルインコ

    デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2

    アルインコ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
    適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
  • TRH-T用追加手掛かり棒 アルインコ

    TRH-T用追加手掛かり棒

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    トラック昇降はしごTRH-T用の追加手掛かり棒です。 TRH-Tタイプのトラック昇降はしごに取り付け可能です。
  • 回転式ベルトクリップ アルインコ

    回転式ベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
    適合機種DJ-PV1D
  • カナル型マイク業務仕様 L型2ピン アルインコ

    カナル型マイク業務仕様 L型2ピン

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    イヤホン形状カナル型適合機種DJ-PV1D
  • ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び アルインコ

    ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    手軽に運動したい人にオススメのジャンプロープ!身長に合わせてロープの長さが調節できる。ハンドル部が長いため握りやすく、グリップもまわしやすいのでロープに力が伝わり、わずかな手首の動きで高速回転が可能。
    用途なわとび、運動、シェイプアップに。材質PP(ポリプロピレン)、アクリル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)クリアブルー質量(g)164グリップ径(Φmm)18ロープ長さ(m)2.7アズワン品番64-5289-10
  • 振動ボディケア ボディローラー アルインコ

    振動ボディケア ボディローラー

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。
    用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162連続使用時間(分)15アズワン品番64-5289-04
  • アルミパレット PLT型キャスター アルインコ

    アルミパレット PLT型キャスター

    アルインコ
    51,980税込57,178
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    移動用キャスターです。
    用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。材質スチールトラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
  • 2連はしごアウトリガー付 アルインコ

    2連はしごアウトリガー付

    アルインコ
    149,800税込164,780
    1台
    17日以内出荷
    アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
  • アルミパレット PLT型 アルインコ

    アルミパレット PLT型

    アルインコ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
    用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。幅(mm)485.5高さ(mm)140間口(mm)1100枚数(デッキ数)7枚中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100外寸法・奥行(mm)1100
  • アルミパレット PLT型幅木 アルインコ

    アルミパレット PLT型幅木

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    荷崩れ防止用の幅木です。
    用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111P高さ(mm)120品名幅木
  • アルミパレット PLT型ブラケット アルインコ

    アルミパレット PLT型ブラケット

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    単管を差し込むためのブラケットです。
    用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111Pトラスコ品番115-1071質量(kg)0.5品名単管差し込み用ブラケット
  • ハードケース ESC-53 アルインコ

    ハードケース ESC-53

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • ソフトケース ESC-52 アルインコ

    ソフトケース ESC-52

    アルインコ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • 防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-72

    アルインコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
  • ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコ

    ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
  • 咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ

    咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A

    アルインコ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
  • リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック EBP-78

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
  • Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M アルインコ

    Max 40A DCDCコンバーター DT-840M

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
    質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2