887件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミテラス柱 アルインコ

    アルミテラス柱

    アルインコ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。仕様波板用材質S6063S B1アルマイト幅(mm)60厚さ(mm)1.3質量(kg)2.4高さ(mm)60長さ(m)3
  • アルミ簡易パーテーション補助脚材 アルインコ

    アルミ簡易パーテーション補助脚材

    アルインコ
    1,498税込1,648
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
    用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。仕様補助脚材1個 皿ビス4×8:鉄2個トラスコ品番134-9364材質S6063S B1アルマイト幅(mm)30厚さ(mm)3全長(mm)300質量(kg)0.08シルバーアズワン品番64-5011-87
  • アルミ簡易パーテーションジョイント繋材 アルインコ

    アルミ簡易パーテーションジョイント繋材

    アルインコ
    899税込989
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
    用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個トラスコ品番134-9367材質S6063S B1アルマイト幅(mm)20厚さ(mm)3全長(mm)100質量(kg)0.1シルバー高さ(mm)20アズワン品番64-5011-86
  • アルミ簡易パーテーション脚材 アルインコ

    アルミ簡易パーテーション脚材

    アルインコ
    3,898税込4,288
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
    用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。仕様脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個トラスコ品番134-9352材質S6063S B1アルマイト幅(mm)50全長(mm)300質量(kg)0.3シルバー高さ(mm)50アズワン品番64-5011-85
  • アルミ簡易パーテーション枠 アルインコ

    アルミ簡易パーテーション枠

    アルインコ
    5,598税込6,158
    1袋(8個)
    3日以内出荷
    アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。仕様枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個トラスコ品番134-9354材質S6063S B1アルマイト長さ(mm)コーナーキャップ:40質量(kg)1.24シルバー高さ(mm)コーナーキャップ:20アズワン品番64-5011-84
  • アルミモールJ型ジョイナー アルインコ

    アルミモールJ型ジョイナー

    アルインコ
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)11高さ(mm)4
  • アルミモール丸パイプ アルインコ

    アルミモール丸パイプ

    アルインコ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材 内装、外装などに。材質アルミシルバー
  • アルミモール平角棒 アルインコ

    アルミモール平角棒

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • アルミバルコニー柱 アルインコ

    アルミバルコニー柱

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。材質S6063S B1アルマイト仕様波板用幅(mm)70厚さ(mm)2.1質量(kg)4.5高さ(mm)70長さ(m)3
  • アルミ格子 楕円 ビスホール付 アルインコ

    アルミ格子 楕円 ビスホール付

    アルインコ
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    見栄えを良くします。
    用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
  • アルミ縁台 アルインコ

    アルミ縁台

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品。場所を選ばないスッキリデザイン。変色しにくい塗装でいつまでも美しい景観。縁台としてだけでなくガーデンベンチとしても最適。
    材質アルミ(表面は塗装)耐荷重(kg)100
  • エクササイズフロアマットmini アルインコ

    エクササイズフロアマットmini

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    健康器具用のフロアマット。バイクやステッパーなどの使用に重宝。 静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果に。収納に便利なマジックテープ付き。
    用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質PVC質量(kg)1.2ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×6
  • 1連はしご アルインコ

    1連はしご

    アルインコ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏面幅(mm)42接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
  • 作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース アルインコ

    作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

    アルインコ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
    材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
  • 作業台(天板縞板タイプ)2段 アルインコ

    作業台(天板縞板タイプ)2段

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
    用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数22018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
  • 作業台フルセット手すり CSBC265用 アルインコ

    作業台フルセット手すり CSBC265用

    アルインコ
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
    用途転落防止に。材質アルミ仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mmトラスコ品番855-4833適合機種CSBC265S適合本体CSBC265Sタイプフルセット2018年トラスコ掲載ページ7 1177手すり高さ(mm)900/1100
  • 作業台フルセット手すり CSBC255用 アルインコ

    作業台フルセット手すり CSBC255用

    アルインコ
    1セット
    取扱停止中
    アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
    用途転落防止に。材質アルミ仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mmトラスコ品番855-4832適合機種CSBC255S適合本体CSBC255Sタイプフルセット2018年トラスコ掲載ページ7 1177手すり高さ(mm)900/1100
  • 作業台 金具SUS仕様片側手すり付き アルインコ

    作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

    アルインコ
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷から36日以内出荷
    片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
    用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179
  • 作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き アルインコ

    作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き

    アルインコ
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
    用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179
  • ステンレス製作業台SUC アルインコ

    ステンレス製作業台SUC

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
    用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。最大使用荷重(kg)150材質ステンレス段数12018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
  • リチウムイオンバッテリーパック アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
    仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
  • 作業台CSBC用 アンカー取付金具 アルインコ

    作業台CSBC用 アンカー取付金具

    アルインコ
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    適合機種全機種質量(kg)0.36アンカー穴(mm)Φ12
  • 作業台CSBC用 アジャスター アルインコ

    作業台CSBC用 アジャスター

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    適合機種全機種質量(kg)0.74調整範囲(mm)0~42
  • 作業台CSBC用 片側開口手すりセット アルインコ

    作業台CSBC用 片側開口手すりセット

    アルインコ
    65,980税込72,578
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 作業台CSBC用 三方手すりセット アルインコ

    作業台CSBC用 三方手すりセット

    アルインコ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 作業台CSBC用 片手すりセット アルインコ

    作業台CSBC用 片手すりセット

    アルインコ
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
  • 作業台CSBC用 正面付片手すりセット アルインコ

    作業台CSBC用 正面付片手すりセット

    アルインコ
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
  • 作業台CSBC用 フル手すりセット アルインコ

    作業台CSBC用 フル手すりセット

    アルインコ
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ

    咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • DJDPS70用乾電池ケース アルインコ

    DJDPS70用乾電池ケース

    アルインコ
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • EDC214R用1台充電アダプター アルインコ

    EDC214R用1台充電アダプター

    アルインコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様EDC214R用1台充電アダプタートラスコ品番859-1057
  • フリーベルトクリップ アルインコ

    フリーベルトクリップ

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様フリーベルトクリップトラスコ品番859-1053
  • 作業台CSBC用オプション巾木 アルインコ

    作業台CSBC用オプション巾木

    アルインコ
    4,698税込5,168
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 昇降段の手前側に取り付けることで、物の落下、本体側への踏み外しを防ぎます。
    材質アルミ高さ(mm)100
  • 作業台(天板縞板タイプ)5段 アルインコ

    作業台(天板縞板タイプ)5段

    アルインコ
    239,800税込263,780
    1セット(2台)
    翌日出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
    用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番443-9988材質アルミ段数5
  • 波板用母屋枠見切付 2.4M アルインコ

    波板用母屋枠見切付 2.4M

    アルインコ
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
    長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.76間口W×奥行D(mm)42.4×18
  • 波板用母屋枠 2.4M アルインコ

    波板用母屋枠 2.4M

    アルインコ
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
    長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)30×5
  • 波板用前枠 2.4M アルインコ

    波板用前枠 2.4M

    アルインコ
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。 とゆを兼用しています。
    長さ(mm)2400付属品4mm用ビスホール付材質アルミ幅(mm)75厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
  • 耐震材ビタブロック 黒 アルインコ

    耐震材ビタブロック 黒

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌日出荷
    従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。 取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中) 自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。 縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。 取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。 シロキサン系ガスが発生しない
    種別転倒防止ストッパー材質ウレタン樹脂
  • アルミ角パイプ角R3付 アルインコ

    アルミ角パイプ角R3付

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • アルミ角パイプ角R2付V溝2本付 アルインコ

    アルミ角パイプ角R2付V溝2本付

    アルインコ
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に2本付トラスコ品番849-5447材質アルミ、A6063S T5質量(kg)2.45シルバークリアーなし表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-51