特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
10,980税込12,078
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:52ブラックタイプエコノミー
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台アルインコ(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ段数4設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191
アルミ複合板パンチ アルインコアルミ複合板パンチアルインコ(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAhアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
ステップキューブ アルインコステップキューブアルインコ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です高さ調整(2段階)は工具不要で簡単上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能狭小スペースでの軽天作業に便利樹脂製専用段ボール梱包仕様品
材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコイヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
769税込846
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
イヤーピースセット アルインコイヤーピースセットアルインコ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種EME-66B
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX アルインコステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FXアルインコ(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAhアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
アルミチャンネルアングル アルインコアルミチャンネルアングルアルインコ
739税込813
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
業務用イヤホンマイク アルインコ業務用イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番363-0561適合機種DJP22質量(g)45ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
イヤホン アルインコイヤホンアルインコ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ伸縮脚付はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台ほか
翌日出荷
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60ブラックタイプスタンダード天板寸法(mm)234×160最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
軽量伸縮専用脚立KARU アルインコ軽量伸縮専用脚立KARUアルインコ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。
伸縮脚(mm)297最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格仮説工業会:認定品材質アルミ天板寸法(mm)302×156
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
709税込780
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)アルインコ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251×160
アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消しアルインコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
プラスチック製耳掛け アルインコプラスチック製耳掛けアルインコ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-32A、EZ0008
プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kgアルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43規格Aマーク認定品仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9698材質アルミタイプ足裏感知板装備、折りたたみ式天板寸法(mm)1200×400収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
アルミモールZ型水切 アルインコアルミモールZ型水切アルインコ(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
アルミ見切りコ型3.5 アルインコアルミ見切りコ型3.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
アルミフラットバー 50×3.0 アルインコアルミフラットバー 50×3.0アルインコ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
万能アルミボックス アルインコ万能アルミボックスアルインコ(11件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして作業現場での道具や資材の置場として材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
イヤーパッドブラック (FG0449)×5個入り アルインコイヤーパッドブラック (FG0449)×5個入りアルインコ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
カナル型小型イヤホンマイク防水型 アルインコカナル型小型イヤホンマイク防水型アルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型トラスコ品番859-1065対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-8501-98
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法・幅(mm)400
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
アルミフラットバー 30×3.0 アルインコアルミフラットバー 30×3.0アルインコ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミフラットバー 20×2.0 アルインコアルミフラットバー 20×2.0アルインコ
369税込406
1本