特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池) アルインコ【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)アルインコ
4,398税込4,838
1セット(2台)
6日以内出荷
最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)76(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約75防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど関連資料(1.17MB)通話方式交互サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池) アルインコ【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、単3乾電池)アルインコ
2,598税込2,858
1セット(2台)
6日以内出荷
最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)84(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約164防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど関連資料(1.17MB)通話方式交互サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)アルインコ
10,980税込12,078
1セット(2台)
6日以内出荷
リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど関連資料(1.17MB)通話方式交互・同時サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)アルインコ
8,998税込9,898
1セット(2台)
6日以内出荷
リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど関連資料(1.17MB)通話方式交互・同時サービス分類レンタル
充電用USBアダプター アルインコ充電用USBアダプターアルインコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ツイン連結充電スタンド アルインコツイン連結充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-DP10A/B
ACアダプター アルインコACアダプターアルインコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。
適合機種DJ-DP10A/B
シガーケーブル アルインコシガーケーブルアルインコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
EBP-179を約6時間でフル充電する充電器セットです。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-PX3B/S、DJ-RX3
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12付属品連結用ケーブル
標準充電器 アルインコ標準充電器アルインコ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P11
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
アリゲータベルトクリップ アルインコアリゲータベルトクリップアルインコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
ステンレスベルトクリップ アルインコステンレスベルトクリップアルインコ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
フリーベルトクリップ アルインコフリーベルトクリップアルインコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-P25、DJ-P35D、DJ-R100DL/S、DJ-PA20、DJ-U1、DJ-M1
ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコガイドシステム用 高指向性マイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
対応機種XEAL30D/3D
IP67 防水スピーカーマイク アルインコIP67 防水スピーカーマイクアルインコ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V直径(Φmm)約50(スピーカー)周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)アズワン品番64-4280-07
DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコDJ-DP10用ショートアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)45
乾電池ケース アルインコ乾電池ケースアルインコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種DJ-DP10
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3D アルインコデジタル簡易無線戸別受信機 XEAL3Dアルインコ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
会社、工場、マンションのような集合住宅、施設など小さなコミュニティで簡単に情報共有ができる戸別放送の端末です。 上位機種XEAL30/40Dをシンプルにしてデジタル簡易無線の事前に登録していた3CHの受信だけに特化させた戸別受信機です。 非常時だけでなく、普段から構内放送、館内放送用受信機として便利にお使いいただけます。
種類デジタル簡易無線登録局受信周波数XEAL3D:351.16875 ~ 351.38125MHz 30ch のうち 3 波(登録局)・XEAL4D:467.00000 ~ 467.40000MHz 65ch のうち 3 波(免許局)受信感度-0dBμemf(BER1×10-2)消費電力(W)約5(電源アダプター使用時)電源(V)AC100(付属 AC アダプター 出力 DC 6V)最大出力(W)1(スピーカー)スピーカー部インピーダンス(Ω)8動作温度範囲(℃)-10~50使用電池単三形アルカリ乾電池 4 本(LR6AG 相当品)電池使用時間(時間)24以上(5 分受信 / 55 分待ち受けの繰返しで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物除く)質量(g)約550(乾電池含む)
デジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30D アルインコデジタル簡易無線戸別受信機 XEAL30Dアルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力通信方式単信(プレストーク)付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)送信出力10mW/1mW受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)消費電力(W)5低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)質量(g)約630(乾電池含む)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズ アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク2 DJ-PX7シリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数チャンネル数交互/20ch、中継/27ch変調方式F3E(FM)通信方式単信、半複信動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)定格電圧(V)DC3.7(電池専用)消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20低周波出力50mW(8Ω)受信感度14dμ以下(12dBSINAD)関連資料製品カタログ(1.67MB)
特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズ アルインコ特定小電力ワイヤレスコール DK-PNシリーズアルインコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く)通信方式交互・中継対応チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch送信出力10mW電源単三乾電池2本(別売)質量(g)92仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALLアズワン品番63-5598-16
ハンドマッサージャー アルインコハンドマッサージャーアルインコ
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャーリビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能速度調節が4段階で行えるプログラム4種内蔵ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11材質本体/ABS電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)本体質量(kg)1.1一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番64-5288-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ワイヤレス・スピーカーマイク アルインコワイヤレス・スピーカーマイクアルインコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439適合機種DJDPS71/DJDPX2セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ質量(g)138
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2 アルインコデジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2アルインコ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
適合機種クロスタッチ2セット内容ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ幅(mm)55.8高さ(mm)95.8質量(g)240奥行(mm)27.8アンテナサイズ(mm)100バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
ニッケル水素バッテリー アルインコニッケル水素バッテリーアルインコ
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。トラスコ品番854-8174
二連はしご CX-DE型 アルインコ二連はしご CX-DE型アルインコ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご) 353(下はしご)材質アルミ合金製規格SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)
TRH-T用追加手掛かり棒 アルインコTRH-T用追加手掛かり棒アルインコ
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
トラック昇降はしごTRH-T用の追加手掛かり棒です。 TRH-Tタイプのトラック昇降はしごに取り付け可能です。
トラッキング アルインコトラッキングアルインコ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。 手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。 脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として質量(kg)17.2段数ステップ/5段踏ざん踏面幅(mm)150最大使用荷重(kg)120設置寸法(高さ)(mm)(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229収納寸法(mm)588×1914×200
ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び アルインコジャンプロープ ロンググリップ 2重跳びアルインコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
手軽に運動したい人にオススメのジャンプロープ!身長に合わせてロープの長さが調節できる。ハンドル部が長いため握りやすく、グリップもまわしやすいのでロープに力が伝わり、わずかな手首の動きで高速回転が可能。
用途なわとび、運動、シェイプアップに。材質PP(ポリプロピレン)、アクリル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)クリアブルー質量(g)164グリップ径(Φmm)18ロープ長さ(m)2.7アズワン品番64-5289-10
CSBC用連結金具 アルインコCSBC用連結金具アルインコ
10,980税込12,078
1個(4個)
翌日出荷
仕様縦、横連結可能です。1段タイプに取付可能です。タイプ本体連結用
荷揚げ機パワーコメット アルインコ荷揚げ機パワーコメットアルインコ
809,800税込890,780
1セット
10日以内出荷
屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。材質はしご部:アルミ電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000昇降速度(m/分)30
アルミパレット PLT型キャスター アルインコアルミパレット PLT型キャスターアルインコ
44,980税込49,478
1セット(4個)
3日以内出荷
移動用キャスターです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。材質スチールトラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
2連はしごアウトリガー付 アルインコ2連はしごアウトリガー付アルインコ
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
ベルトクリップ EBC-27 アルインコベルトクリップ EBC-27アルインコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
ソフトケース ESC-55 アルインコソフトケース ESC-55アルインコ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S