特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
923件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消しアルインコ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコアルミチャンネル 20x20x2.0アルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
アルミ製キャリー アルインコアルミ製キャリーアルインコ(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741質量(kg)7.8高さ(mm)1090積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)355×265外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085荷台寸法(幅)(m)0.36荷台寸法(長さ)(m)0.23全幅(m)0.55
軽トラック用幌受け アルインコ軽トラック用幌受けアルインコ(47件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコアルミボックス 施錠ロック金具付きアルインコ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
イヤーパッド アルインコイヤーパッドアルインコ
499税込549
1個
当日出荷
適合機種EME-45A、EME-46、EME-64A
ブームマイク風防 アルインコブームマイク風防アルインコ
299税込329
1個
当日出荷
適合機種DJ-PHM10、DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
アルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅 アルインコアルミじゅうたん押えコーナーカバー出隅アルインコ
619税込681
1個
当日出荷
じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト質量(kg)8.3
樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用 アルインコ樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用アルインコ
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂縦(mm)60横(mm)60質量(g)23
後足端具 アルインコ後足端具アルインコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
伸縮式はしご アルインコ伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
玄米保管庫 アルインコ玄米保管庫アルインコ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。◆『4つの特徴』1 通風口2 ダブルロック3 開閉しやすい大型取手4 扉の固定用ロックバー
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台アルインコ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:52タイプエコノミー最大使用質量(kg)100
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRS-150WA~360W/MXB-150FS~210FS/MXB-240F~390F/MXA-150W~210W/MXJ-150F~210F用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
サイドステッパー フィーア 保護マット付き アルインコサイドステッパー フィーア 保護マット付きアルインコ
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます大きく運動しやすいワイドペダル油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング付属品保護マット材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA質量(kg)6電源単四乾電池×1本連続使用時間(分)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25制限体重(kg)100
PXGE-1014WT専用手掛り棒 アルインコPXGE-1014WT専用手掛り棒アルインコ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
プロ仕様足場台 天板高さ0.82m 最大使用質量130kg アルインコプロ仕様足場台 天板高さ0.82m 最大使用質量130kgアルインコ
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9697材質アルミ天板寸法(mm)881×400収納時寸法(mm)(全長)925×(幅)555×(厚さ)193設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1403×555最大使用質量(kg)130
シングル急速充電器 アルインコシングル急速充電器アルインコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5ブラック表面処理B1アルマイト
アルミ製台車 アルインコアルミ製台車アルインコ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100全高(cm)69
アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消しアルインコ
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル 生地 アルインコアルミ不等辺アングル 生地アルインコ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)生地
作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ作業台片側手すり(左右兼用)アルインコ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
ガイド用マイク アルインコガイド用マイクアルインコ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合本体DJ-TX31
イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) アルインコイヤホン(カナル型/ツイストケーブル)アルインコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコアルミ不等辺アングル 10×15×1.5アルインコ(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ製折りたたみリアカー アルインコアルミ製折りたたみリアカーアルインコ(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着トラスコ品番751-3666材質アルミニウム、ゴム、樹脂質量(kg)21タイプ折りたたみ式リアカー耐荷重(kg)180荷台寸法(mm)W600×D900荷台寸法(高さ)(mm)310ハンドル長さ(mm)870収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
トラック昇降梯子 楽トラ アルインコトラック昇降梯子 楽トラアルインコ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)52踏ざん間隔(mm)289
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ
429税込472
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト全長(mm)1000艶消しシルバー
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:CSBC-S/CSBE-S
はしご用フック アルインコはしご用フックアルインコ
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/MD-D/MDE-D/SX-D/SX-S/WSK/TRN
取付け方法ボルト式フック自在式フック内径(Φmm)90
折りたたみヨガマット アルインコ折りたたみヨガマットアルインコ
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
持ち運びしやすく使いやすいヨガマット。幅広い動きに対応するだけでなく、コンパクトで持ち運びしやすく、カバンにぴったり収まるサイズ。厚さ4mmのしっかりとしたクッション性で、アクティブな活動や寝転んでの運動時でも体への負担を軽減します。本体表面には滑りにくい凹凸加工を施し、グリップ力を高め、様々な動きをサポートします。
用途ヨガマット、エクササイズマットとして。ヨガ/ピラティス/トレーニング/ストレッチ/折りたたみ/マット/運動/シート/筋トレ/コンパクト/軽量/持ち運び/アクティブ/負担軽減/腰/脚/クッション/仰向け/フローリング/床質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×173×4折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×24.5×7.5
マイク風防 アルインコマイク風防アルインコ
499税込549
1個
当日出荷
適合機種EME-40A、EME-45A、EME-46A、EME-53A、EME-63A、EME-64A
特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX10アルインコ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化関連資料製品カタログ(1.87MB)
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
539税込593
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
エクササイズフロアマット アルインコエクササイズフロアマットアルインコ
5,898税込6,488
1枚
5日以内出荷
厚さ9mmの軟質マット。裏面はスリップ防止加工。
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質PVC質量(kg)3.7ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1500×9