用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)20×20
厚さ(mm)2.0
材質アルミ(6063S)
仕上B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
関連キーワード