天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100
材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数1段
天場寸法(mm)600×450
最大使用質量(kg)100
設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築
最大使用荷重(kg)100
仕様手がかり棒無し、手すり無し
材質アルミ
タイプ踏板:凸プレート
段数1段
キャスター無し
最大使用質量(kg)100
設置寸法・間口(mm)900
関連キーワード