6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ 使用角度(°)60・70 規格Aマーク認定品
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。 長さ(mm)14.5 材質アルミ 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。 高さ(mm)19 幅(mm)35 材質アルミ 塩ビ
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

アルインコシンプルガード
従来の階段手すりに比べ、格段に墜落防止に威力を発揮する上下一体型のフレーム形状です。階段のフレームに蝶ボルトで取り付けるだけの簡単操作で、高い安全性を確保できます。取り付け金具部の向きを変えるだけで、階段フレームの左右どちらにも取付けられます。
材質アルミ合金製 質量(kg)4.0
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷