「イヤホンマイク トランシーバー用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様カナル型小型イヤホンマイク防水型
トラスコ品番859-1065
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番64-8501-98
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番245-4718
適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
種別プロ・業務用
質量(g)45
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品スペアのイヤホンスポンジ
適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式2ピン
コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番385-3802
適合機種DJP45、DJDP10、DJDPS50、DJDP50H
質量(g)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
(DJ-X2/X7等、Φ2.5mmのプラグを使う製品にはお使いになれません。)
コード長約45cm、カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。
イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
対応機種Φ3.5mmのイヤホンプラグを採用するメーカー製トランシーバー(2ピンプラグ式の大きい方のジャックに対応)、レシーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番363-0561
適合機種DJP22
質量(g)45
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品360度回転式金属製クリップ
外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5
コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き
付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番64-8501-97
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様360度回転式金属製クリップ付き
適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S
質量(g)約50
外径(Φmm)イヤホン:約13.5
コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状耳かけ型
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
アズワン品番64-8501-95
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番336-5450
適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
質量(g)50
対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。
耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)
質量(g)約20(クリップ含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+60
適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル
温度(℃)充電:0~+45
対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)
電池内蔵リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)260
音声出力0.25W/32Ω
通話時間(時間)約14
対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ
トラスコ品番859-1060
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書
質量(g)20
適合規格Bluetooth4.2
温度(℃)【充電】0~+45
使用温度(℃)-20~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16
対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種
電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh
送信出力Class1
通話時間約14時間
音声モノラル
音声出力0.25W/32Ω
対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。
PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。
全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。
イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1
質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)
外径(Φmm)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10
対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
コード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最小クラスの小型トランシーバー。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)76(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3
アンテナサイズ(mm)約75
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)
使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)
特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
最小クラスの小型トランシーバー。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)84(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3
アンテナサイズ(mm)約164
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ)
使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)
特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。声が聞こえにくい、音がひずむ、というときは声が小さい人はH,大きな人はLにしてお試しください。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。
色黒
対応機種2ピンプラグを採用するメーカー製機種(生産終了機種も含めて多くの無線機に対応しますが、DJ-F1等、ジャックが無線機の横に出ている物はケーブルの取り回しが悪くなり、断線しやすくなるためお使いにはなれません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状カナル型
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
最高級グレードのアクセサリーです。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。
EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状密閉型
対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー
16時間の長時間運用
大音量700mWのオーディオ出力
ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能
IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど
質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)
備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など
出力(W)5/2/1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7
通信距離約1~2km(見通しの良いところ)
使用時間(時間)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
音声出力(外部スピーカー)700mW
サービス分類レンタル
小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。
付属品360度回転式金属製クリップ
外径(Φmm)ユニット:約13.5
コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)約32
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
その他【運用時間(BSあり)】15時間
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)
質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)
対応【通話距離】3~4km(見通しの良いところ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
充電時間最大 3 時間
周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch
送信出力5W/2W/1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
適合機種DJ-PV1D
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。
PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。
マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。
PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。
防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46)
質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)
出力(W)送信:5/2/1
種類デジタル簡易無線登録局
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
時間運用:11 時間
充電時間最大 3 時間
周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch
防塵防水性能IP65/66/67
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状耳掛け型
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類
質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)
使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40
定格電圧(V)7.2 (電池端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7
周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)
アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
インピーダンス(Ω)【アンテナ】50
消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)。IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:。*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)。*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音。*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど。スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど。管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
色レッド
質量(g)約174 単三乾電池含む
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数単信用20ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
通信方式交互
使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間
充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電)
送信出力10mW
通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100~200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります
電波型式F3E(FM)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。
マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!
外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。
ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)
電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。
マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。
汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50
種類特定小電力
チャンネル数交互20ch中継27ch
定格電圧 DC V3.7(電池専用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
アンテナサイズ(mm)22
消費電流(mA)送信:約70
通信方式単信、半複信
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)
使用時間(時間)約25(BSオン)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dμ以下(12dBSINAD)
変調方式F3E(FM)
通信距離(m)PX5間にて市街地:100
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
低周波出力50mW(8Ω)
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh
チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch
消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲(MHz)421/422/440
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
外部端子DC5V~6V EIAJ区分2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力80mW以上
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
色黒
種類デジタル簡易無線
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)
消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
関連キーワード
1
2
次へ