2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100 冷媒HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)