こんなお得な商品も!

二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741
質量(kg)7.8
高さ(mm)1090
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)0.36
荷台寸法(長さ)(m)0.23
全幅(m)0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
耐久性に優れた大型台車。最大使用重量150kgでサビにも強いので食品輸送にも使用可能。角が丸いため安全性も高いです。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)9
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)146
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)鋼
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策静音キャスター
材質(荷台)樹脂
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)130
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)鋼
滑り止め効果有り
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策静音クッション
材質(荷台)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード