フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100
材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数1段
天場寸法(mm)600×450
最大使用質量(kg)100
設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム
2018年トラスコ掲載ページ7 1198
適用機種:TRS2000/TRS1500/TRSEB
材質合成ゴム
出幅(mm)82
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
関連キーワード