クッションマッサージ めぐりアルインコ4日以内出荷から5日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器