82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。
厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。
本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力
通信方式単信(プレストーク)
付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209
周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)
変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)
消費電力(W)5
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本
電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)
質量(g)約630(乾電池含む)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)
消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
関連キーワード