2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。 AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。 ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。 トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動 材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)23.5 定格消費電力(W)9.5 センサーグリップセンサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 負荷方式マグネット24段階 制限体重(kg)120
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。 揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。 5~10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。 バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。 バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。 持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。
用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。 付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター 材質スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 消費電力(W)100 電源AC100V (50Hz/60Hz) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×415×125 連続使用時間(分)10 保証期間1年 スピード調節16段階
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷