【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動
仕様負荷調節:無段階
材質スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)21
電源単四乾電池×2本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
付属品保護オイル、シリコンマット
材質本体:スチール、PVC、ABS
質量(kg)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113
制限体重(kg)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。
仕様速度調整(km/h):0.8-5.0
材質スチール、PP、ABS、PVC
質量(kg)約18
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)18
サイズ(cm)【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)30
最大消費電力(W)100
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104
傾斜角度(°)約5度(固定)
制限体重(kg)90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
付属品保護マット
材質【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC
質量(kg)(フロアマット)2.2
電源単四電池×2本
本体質量(kg)14
寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×87×94.5
デジタル表示時間/距離/カロリー/速度
傾斜角度(°)約8(固定)
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27×75
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能
付属品保護マット、シリコンオイル
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)29
消費電力(W)320
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)60
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117
制限体重(kg)100
関連キーワード