「ヒーター 腰」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様もみ玉可動範囲:約43cm 材質本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg)3.2 ブラウン 消費電力(W)24 (電熱部6) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間1年 オートパワーオフ10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68 定格時間10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品ACアダプター 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2.4 消費電力(W)32(電熱部 5) 電源AC100V(50/60Hz) 定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A 充電時間約1時間30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座るだけでお尻・骨盤周りを優しくホールド。こだわりのもみ玉と振動でコリをほぐす。もみと振動の組み合わせは6パターン。ぽかぽかヒーター搭載。座面はファスナー式で取り外しカンタン。座面を取り外せば腰や首の後ろ側など他の部位もマッサージが可能。両サイドにハンドル付きで持ちやすい。ラクラク使えるシンプルな操作ボタン。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。癒されるなめらかな肌触り。インテリアにも馴染むカラー。疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進
用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント 付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド 材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg)54 レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000 制限体重(kg)約100 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

関連カテゴリ