「マイク用アクセサリー」の検索結果
従来の2ピン式イヤホン・マイク系アクセサリーを使用するときに必要です。
防水性は無くなります。
DJ-P45ではEDH-33シガーケーブルとEDC-122ACアダプターを併用して、AC電源で運用できる外部DCジャックとしても使えます。
対応機種イヤホン・マイクジャックと外部電源端子に対応:DJ-P45、イヤホン・マイクジャックの変換のみ対応(外部電源端子は使えません):DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-FU50A
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.97MB)
最高級グレードのアクセサリーです。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。
EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル式
対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)
チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2
保護等級IP67
消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22
通信方式単信・半複信 / Bluetooth
周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線
送信出力10mW (1mW切り替え可)
充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6
通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40
電波型式F3E (FM), F1D(FSK)