軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
段数4
設置寸法・奥行(mm)1850~2120
設置寸法・幅(mm)589~670
天板寸法(mm)1200×400
収納寸法・幅(mm)589
収納寸法・奥行(mm)1244
収納寸法・高さ(mm)191
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
正面踏ざん有効幅(mm)305
材質アルミ
使用角度(°)75
全幅(m)0.51
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65
材質アルミ
質量(kg)7.5
縮長(mm)1193
最大使用質量(kg)100
伸長(mm)1973
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしご。コンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
仕様縮納長(m):1.2
幅(mm)踏ざん:50
全長(m)7.2
最大使用質量(kg)100
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
材質アルミ
使用角度(°)75
種別伸縮式はしご
全幅(mm)510
踏ざん踏面幅(mm)40
アズワン品番64-5013-80
メーカー商品コード144-0481
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と。止め金具の自動ロック化による安心感を。併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)100
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)172
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と。ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
収納寸法・奥行(mm)169
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
ピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6
最大使用質量(kg)130
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板
材質/仕上アルミ/アルマイト
質量(kg)8.7
最大伸長(mm)1973
縮長(mm)最小1193
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金
使用角度(°)75
形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)169
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
仕様接合方法:リベット方式
材質アルミ合金製
構造折畳式、中折式
使用角度(°)75
収納寸法・幅(mm)169
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)160
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造
材質アルミ合金製
ピッチ(mm)(ロック部)30
接合の状態リベット方式
天板寸法・幅(mm)240
高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)295
仕様接合方法:リベット方式
構造折畳式、中折式
使用角度(°)75
収納寸法・奥行(mm)169
乗るだけで筋力・体幹トレーニング。振動が全身の筋肉を刺激する。細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチ。本品に乗るだけで、簡単に全身のエクササイズができる。立体的振動を採用。1番早い振動で1秒間になんと約6.6回。1分間で約200~400回振動。 キャリーバッグの様な伸縮式のハンドルと補助キャスターが付いていて移動も楽々。付属のエクササイズバンドを装着すると、上半身のトレーニングが可能に。振動速度を16段階に調節できる。選べる動作モード!マニュアルモードとオートモードが3種類。目的にあったエクササイズコースが選べる。筋トレ:微細な上下振動が背中や下半身、インナーマッスルなど全身の筋肉をバランスよく同時に鍛える。有酸素運動:微細な上下振動で無駄なお肉をブルブル揺らす事で、脂肪燃焼を促進する。バランス運動:しっかりバランスを取ることで、バランス感覚が向上し、体幹が鍛えられる
用途エクササイズ、トレーニング、筋トレ、ダイエットに。有酸素運動、健康維持、上下振動、バランス運動、体幹トレーニング
付属品エクササイズバンド2本、専用マット、コントローラー、単4電池2本(テスト用)
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
質量(kg)9.5
消費電力(W)100/10分あたり
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5
定格時間10分
運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)269
正面踏ざん有効幅(mm)400
踏ざん踏面幅(mm)100
材質アルミ
使用角度(°)70
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)1.75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
関連キーワード