6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250~280 最大使用質量(kg)100 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205~235 天板寸法・奥行(mm)450
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築 最大使用荷重(kg)100 仕様手がかり棒無し、手すり無し 材質アルミ タイプ踏板:凸プレート 段数1段 キャスター無し 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)900
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)