「作業台 500」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)踏ざん:200
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数6
設置寸法・奥行(mm)1707
設置寸法・幅(mm)848
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数4
設置寸法・奥行(mm)1319
設置寸法・幅(mm)722
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数5
設置寸法・奥行(mm)1513
設置寸法・幅(mm)785
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数7
設置寸法・奥行(mm)1902
設置寸法・幅(mm)911
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数3
設置寸法・奥行(mm)1125
設置寸法・幅(mm)659
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
適用機種:TRS2000/TRS1500/TRSEB
材質合成ゴム
出幅(mm)82
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
1セット
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
適用機種:TRS2000/TRS1500/TRS1200
材質アルミ
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
段数2
2018年トラスコ掲載ページ7 1176
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
関連キーワード