5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ作業台
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150 幅(mm)踏ざん:200 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。 ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。 CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。 開閉はワンタッチでOK! 収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)272 最大使用荷重(N)1000 天板寸法・幅(mm)309 天板寸法・奥行(mm)255
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)