4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です 材質アルミ 高さ(mm)幅木:103 タイプ片側(左右兼用) 支柱(mm)32 手すり高さ(mm)900/1100兼用
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ踏台
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台。家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
用途屋内用 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:103 設置寸法・幅(mm)477 天板寸法(mm)356×182 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)477 収納寸法・奥行(mm)44
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)