「台車 アルミ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100
全高(cm)69
アルミ製の6輪台車です。方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。積み重ね(スタッキング)が可能です。交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番206-5914
材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1225
幅(mm)775
高さ(mm)262
タイプ6輪仕様
均等荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
800kgの積載を可能にした平床台車。建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ
質量(kg)19.3
荷台寸法(幅)(mm)750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262
最大使用質量(kg)800
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式
材質アルミ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)411
ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81
キャスター金具樹脂
アズワン品番64-5013-32
荷台寸法(奥行)(mm)675
材質(荷台)樹脂
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。
用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。
幅(mm)485.5
高さ(mm)140
間口(mm)1100
枚数(デッキ数)7枚
中央桁幅(mm)43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100
外寸法・奥行(mm)1100
屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。
材質はしご部:アルミ
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000
昇降速度(m/分)30
関連キーワード