「回転式クリップ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
適合機種DJ-PV1D
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク
マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様
裏側には回転式クリップを搭載
余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番64-4280-06
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク
マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様
裏側には回転式クリップを搭載
余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品スペアのイヤホンスポンジ
適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式2ピン
コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。
PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。
IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般
エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
コード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V
直径(Φmm)約50(スピーカー)
周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)
材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)
仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)
アズワン品番64-4280-07
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き
付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番64-8501-97
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品360度回転式金属製クリップ
外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5
コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書
色ブラック×ブルー
質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45
定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)
チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch
保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3
消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線
送信出力10mW・1mW
アンテナ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。
付属品360度回転式金属製クリップ
外径(Φmm)ユニット:約13.5
コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)約32
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様360度回転式金属製クリップ付き
適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S
質量(g)約50
外径(Φmm)イヤホン:約13.5
コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400
マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状耳かけ型
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439
適合機種DJDPS71/DJDPX2
セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ
質量(g)138
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード