軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質A6063S
幅(mm)30
厚さ(mm)2
高さ(mm)15
表面処理B1アルマイト
幅(mm)25
高さ(mm)15
厚さ(mm)2.0
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
全長(mm)1000
色艶消しシルバー
関連キーワード