最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844
質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36
バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2
アズワン品番64-8912-52
使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)
音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)
動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード