5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600 2018年トラスコ掲載ページ7 1179
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)