フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
こんなお得な商品も!
アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)64
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミニウム
表面処理アルマイト
形状(構造)折りたたみ式中空支柱構造
支柱(mm)20×38.8
検定規格製品安全協会認定
踏ざん間隔(mm)286
支柱角度70度
天板寸法・幅(mm)325
天板寸法・奥行(mm)254
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプフルセット
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
関連キーワード