「手すり金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。
材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ(mm)900・1100兼用
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。
材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ(mm)900・1100兼用
従来の階段手すりに比べ、格段に墜落防止に威力を発揮する上下一体型のフレーム形状です。階段のフレームに蝶ボルトで取り付けるだけの簡単操作で、高い安全性を確保できます。取り付け金具部の向きを変えるだけで、階段フレームの左右どちらにも取付けられます。
材質アルミ合金製
質量(kg)4.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード