運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)269
正面踏ざん有効幅(mm)400
踏ざん踏面幅(mm)100
材質アルミ
使用角度(°)70
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)1.75
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
関連キーワード